Dwustronne, precyzyjne płytki skrawające do rowkowania i toczenia

Nr art.: 6400263
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6400263
EAN / GTIN 7291075106336
Numer producenta 6400263
Numer L L23940 911

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 27 mm, szerokość cięcia (CW): 8 mm

Cecha szcz.:

  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 80 mm
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 27 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 8 mm
  • Długość ostrza (INSL) 30 mm
  • Dmin Odcinanie 65 mm