GIF 8.00E-0.80 IC20 Plăcuţă de precizie pe două fețe pentru canelare și strunjire

Cod articol.: 6400263
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 6400263
EAN / GTIN 7291075106336
Număr producător 6400263
L-Număr L23940 911

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de precizie pe două fețe pentru canelare și strunjire

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 80 mm
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 27 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 65 mm