Płytka porównawcza do pomiaru twardości

Nr art.: 63ETB392
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
Znak jakości i certyfikat kontroli DGUV
Długość 150 mm
Szerokość 100 mm
Wysokość 16 mm
Rodzaj produktu Płyty do porównywania twardości (wzorce wartości)
Metoda pomiaru Pomiar twardości metodą Brinella kulką wolframowo-karbidową (HBW)
Wartość twardości ok. 250
Materiał stal
Platformy Prostokąt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63ETB392
Numer producenta 63ETB392
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Materiały wzorcowe do pomiaru twardości w kontroli jakości: Impuls dla bezpieczeństwa Państwa procesów! Codzienna kontrola przeprowadzana przez użytkownika jest opisana w odpowiednich normach dotyczących badania twardości i stanowi istotny element procesu zarządzania jakością. Podczas codziennej kontroli wszystkie parametry systemu do pomiaru twardości, które mają wpływ na wynik pomiaru, są sprawdzane poprzez odciski na materiale porównawczym. Tę okresową kontrolę maszyny przy użyciu materiałów porównawczych do pomiaru twardości należy przeprowadzać bezpośrednio przed codziennym uruchomieniem programu testowego. Odpowiednia dokumentacja zwiększa bezpieczeństwo procesu, ponieważ pozwala łatwo wykryć zmiany wartości spowodowane uszkodzeniami lub nieprawidłowym działaniem. Ponadto za pomocą materiałów porównawczych do pomiaru twardości można również sprawdzić powtarzalność wyników uzyskiwanych na twardościomierzu. Mitutoyo oferuje szeroki asortyment materiałów referencyjnych do pomiaru twardości (płytki referencyjne) wykonanych z różnych materiałów o stopniach twardości od . od 80. do . 650HBW. – idealnie dopasowane do Państwa systemu zarządzania jakością. Tolerancja wartości znamionowej bloku do badania twardości wynosi . ± 25HBW. Materiały referencyjne Mitutoyo: Najwyższa jakość „Made in Germany” – niezależna kalibracja DAkkS zgodnie z normą . DIN EN ISO 6506. i/lub . ASTM. . E10. w akredytowanym laboratorium Duża powierzchnia kwadratowa lub prostokątna, zapewniająca znaczną oszczędność miejsca w porównaniu z trójkątnymi lub okrągłymi próbkami Krótki czas dostawy MPE „Maksymalny dopuszczalny błąd” systemu do pomiaru twardości wygrawerowany (dotyczy materiałów z węglika spiekanego) – wszystkie istotne informacje w jednym miejscu. Można zamówić szereg usług dodatkowych: Do trzech różnych skal na jednym materiale wzorcowym (nie dotyczy materiałów do badania metodą Brinella). Wygrawerowana laserowo siatka na powierzchni zapewniająca precyzyjne odstępy między wgłębieniami. Alternatywna kalibracja zgodna z normą ASTM. Podwójna kalibracja zgodnie z normami ISO i ASTM. Normy. Węższa tolerancja wynosząca ± 15 HBW w stosunku do wartości nominalnej. Porównaj rozmiary powierzchni, aby ocenić stosunek ceny do jakości. Jeśli nie mogą Państwo znaleźć tego, czego szukają, prosimy o kontakt.

Cecha szcz.:

  • Wymiary: 150 x 100 x 16 mm
  • Standard akredytacji: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Biuro akredytacyjne: DAkkS
  • Poprzedni numer artykułu: BU0202-05
  • Wgłębniki: Czołnik kulisty
  • Wymuś proporcje boków: 10
  • Średnica kuli w mm: 5
  • Materiał: Stal
  • Metoda: Brinell
  • Powierzchnia: 15 000mm²
  • Asortyment produktów: HR-620
  • Siła próbna (kgf): 250
  • Siła próbna N/mm²: 2452
  • Skala 1: HBW5/250
  • standardowa: ISO 6506-3
  • Tolerancja wartości nominalnej: +/-25HBW