Bloc de referință pentru duritate Brinell 250HBW 5/250 neuniformizat cu certificat de fabrică 150x100x16mm oțel

Cod articol.: 63ETB392
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare DGUV
Lungime 150 mm
Lăţime 100 mm
Înălţime 16 mm
Tip produs Placă de comparare a durităţii
Procedeu de verificare Test de duritate Brinell cu bilă wolfram-carbid (HBW)
Valoarea durităţii ca. 250
Material oțel
Formă Dreptunghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 63ETB392
Număr producător 63ETB392
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Materiale de referință pentru duritate în controlul calității: Impulsul pentru fiabilitatea procesului dumneavoastră! Verificarea zilnică de către utilizator este descrisă în standardele relevante de testare a durității și reprezintă o contribuție importantă la procesul de management al calității. În timpul verificării zilnice, toți parametrii sistemului de testare a durității care conduc la valoarea durității sunt verificați prin amprente pe materialul de referință pentru duritate. Această verificare periodică a mașinii cu ajutorul materialelor de referință pentru duritate trebuie efectuată imediat înainte de începerea zilnică a programului de testare. O documentație adecvată sporește fiabilitatea procesului, deoarece modificările de valoare datorate deteriorărilor sau defecțiunilor pot fi detectate cu ușurință. În plus, materialele de referință pentru duritate pot fi utilizate și pentru a verifica repetabilitatea rezultatelor obținute de mașina de testare a durității. Mitutoyo. oferă o gamă extinsă de materiale de referință pentru duritate (plăci de referință pentru duritate) în diverse materiale cu grade de duritate de la . 80. la . 650HBW. care se potrivesc perfect cu managementul dumneavoastră de calitate. Toleranța pentru valoarea nominală a blocului de încercare a durității este . ± 25HBW. Materiale de referință Mitutoyo: Calitate de înaltă calitate Made in Germany - Calibrare DAkkS independentă în conformitate cu . DIN EN ISO 6506. și/sau . ASTM. E10. într-un laborator acreditat Suprafață mare, pătrată sau dreptunghiulară, cu un mare avantaj de spațiu față de blocurile de testare triunghiulare sau rotunde Termen scurt de livrare MPE ″Eroare maximă admisibilă″ a sistemului de testare a durității gravată (se aplică la materialele din metale dure) - toate informațiile relevante dintr-o privire. Se poate comanda o serie de servicii suplimentare: Până la trei scări diferite pe un material de referință (nu se aplică materialelor Brinell). O grilă cu lasere pe suprafață pentru distanțe de penetrare precise. Alternativă ASTM. calibrare acreditată. Calibrare dublă în conformitate cu ISO și ASTM. Standarde. O toleranță mai mare de ± 15HBW pentru valoarea nominală. Comparați dimensiunile suprafețelor pentru evaluarea raportului preț/performanță. Vă rugăm să ne contactați dacă nu găsiți ceea ce căutați.

Caracteristică:

  • dimensiuni: 150 x 100 x 16 mm
  • Standard de acreditare: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organism de acreditare: DAkkS
  • Numărul vechi al articolului: BU0202-05
  • Corp de pătrundere: Indentor cu bilă
  • Raportul forței pe suprafață: 10
  • Diametrul bilei mm: 5
  • Material: Oţel
  • Metodă: Brinell
  • Suprafaţă: 15.000 mm²
  • Gama de produse: HR-620
  • Forța de încercare kgf: 250
  • Forța de testare N: 2452
  • Scala 1: HBW5/250
  • Standard: ISO 6506-3
  • Toleranța valorii nominale: +/-25HBW