Interfejs Digimatic DMX-0-1 USB z 1 złąc

Nr art.: 63AAA043
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 1,8 m
Napięcie znamionowe 5 V
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Interfejs danych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63AAA043
Numer producenta 63AAA043
Numer L L40700 127136
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Interfejsy te umożliwiają podłączenie przyrządów pomiarowych wyposażonych w wyjście danych RS-232C (np. Mitutoyo QM-Data 200 lub LH-600) do portu USB komputera. Interfejsy te oferują następujące zalety: Możliwość podłączenia ponad 70 różnych przyrządów pomiarowych wyposażonych w wyjście RS232C obejmuje nie tylko urządzenia firmy Mitutoyo, ale także produkty innych marek. Interfejs przekształca różne sygnały z podłączonych przyrządów pomiarowych do tego samego formatu: Sygnał klawiatury (HID). Model DMX-0-1 USB posiada jedno wejście RS-232C, natomiast model DMX-3-2 posiada dwa wejścia RS-232C oraz trzy wejścia Digimatic do podłączenia ręcznych przyrządów pomiarowych firmy Mitutoyo. DMX-3-2 posiada dodatkowo wirtualny port COM (VCP) w formacie MUX-10 lub MUX-50.

Cecha szcz.:

  • System operacyjny: Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8,
    8. 1, 10 (32-bitowy, 64-bitowy), 11
  • Wyprowadzanie danych: Sygnał klawiatury USB (HID)
  • Odbiór danych: 1 x RS-232C
  • Wyświetlanie znaku dziesiętnego (HID): Kropka czy przecinek
  • zasilanie energią: 5 V przez USB
  • Podłączenie przełącznika nożnego: Tak
  • Rozmiar / Wymiar: 0,67 X 0,123 X 0,038 M
  • Przyrządy pomiarowe Mitutoyo z wyjściem RS232: Licznik KA, mierniki nachylenia serii 950, wyświetlacz EH, drukarka DP1-VR, miernik wysokości liniowej LH-600 E/EG oraz starsze modele, QM-Data 200, Litematic VL-50, mikrometr skanujący LSM, QM-Height, mikroskopy MF, projektor PJ A3000, projektor PJ H30, czujnik zegarowy ID-H
  • Złącze: USB typu B
  • Funkcja timera: Przedział 0,0–99,0 s lub 0,0–99,0 min

W dostawie:

In a carton box with USB cable (1,8 m)