Interfață digimatică DMX-0-1 USB 1x conector RS-232C

Cod articol.: 63AAA043
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 1,8 m
Tensiune nominală 5 V
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip produs Interfaţă de date

Identificare și clasificare

Cod articol 63AAA043
Număr producător 63AAA043
L-Număr L40700 127136
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Aceste interfețe permit conectarea instrumentelor de măsurare cu ieșire de date RS-232C (de exemplu, Mitutoyo QM-Data 200 sau LH-600) la portul USB al unui computer. Interfețele oferă următoarele avantaje: Capacitatea de a conecta peste 70 de dispozitive de măsurare diferite cu ieșire RS232C include nu numai dispozitive Mitutoyo, ci și alte mărci. Interfața convertește diferitele semnale ale dispozitivelor de măsurare conectate în același format: semnal de tastatură (HID). DMX-0-1 USB are o intrare RS-232C, în timp ce DMX-3-2 are două intrări RS-232C și trei intrări Digimatic pentru conectarea dispozitivelor de măsurare portabile Mitutoyo. DMX-3-2 are, de asemenea, un port COM virtual (VCP) în format MUX-10 sau MUX-50.

Caracteristică:

  • Sistem de operare: Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8,
    8. 1, 10 (32 biți, 64 biți), 11
  • ieşire de date: Semnal tastatură USB (HID)
  • Date de intrare: 1 x RS-232C
  • Separator zecimal - ieșire, ă (HID): Punct sau virgulă
  • Alimentare cu energie: 5 V prin USB
  • Conexiune pedală: Da
  • Mărime / Dimensiune: 0,67 X 0,123 X 0,038 M
  • Aparate de măsură Mitutoyo cu ieșire RS232: Contor KA, Aparate de măsurare a înclinării seria 950, Afișaj EH, Imprimantă DP1-VR, Înălțime liniară LH-600 E/EG, și modele mai vechi, QM-Data 200, Litematic VL-50, Micrometru cu scanare laser LSM, QM-Height, Microscoape MF, Proiector PJ A3000, Proiector PJ H30, Ceas de măsurare ID-H
  • Interfaţă: USB tip B
  • Funcție temporizator: Interval 0,0-99,0 s sau , 0,0-99,0 min

Livrare:

Într-o cutie de carton, cablu USB
(1,8 m)