Interfejs Digimatic DMX-8/2: 8 wejść Dig

Nr art.: 63AAA033
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
Napięcie sieciowe 220 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Interfejs danych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63AAA033
Numer producenta 63AAA033
Numer L L40950 513
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

DMX-8/2 to sterowany procesorem interfejs służący do podłączenia 8 przyrządów pomiarowych Digimatic do portu RS232 komputera. Dla sondy pomiarowej serii 575 dostępne jest niezbędne zasilanie oraz przycisk punktu zerowego ABS (DMX-8/2).

Cecha szcz.:

  • Wymiary (szer. x gł. x wys.): 158 x 204 x 66 mm
  • Szybkość transmisji: 9600
  • Wyprowadzanie danych: RS-232C
  • bity danych: 8
  • Odbiór danych: 8 x Digimatic
  • zasilanie energią: 220–240 V, 50 Hz
  • Podłączenie przełącznika nożnego: Tak
  • Rozmiar / Wymiar: 0,23 X 0,23 X 0,08 M
  • parytet: brak
  • Złącze: D-SUB 9
  • Bits stopu: 1

W dostawie:

In a carton box with power cable (CEE-type)