Digimatic interface DMX-8/2 8x Digimatic vstup, 1x Digimatic výstup

Artiklové číslo: 63AAA033
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Síťové napětí 220 V
Síťová frekvence 50 Hz
Zásobování energií Síťový provoz
Druh produktu Datové rozhraní

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63AAA033
Číslo výrobce 63AAA033
L-číslo L40950 513
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

DMX-8/2 je procesorově řízené rozhraní pro připojení 8 měřicích zařízení Digimatic k počítačovému připojení RS232. Pro měřící dotyk řady 575 je k dispozici potřebné napájení a tlačítko nulového bodu ABS (DMX-8/2).

Charakteristika:

  • Rozměry , (ŠxHxV): 158 x 204 x 66 mm
  • Přenosová rychlost: 9600
  • výstup dat: RS-232C
  • datové bity: 8
  • Zadávání dat: 8 x Digimatic
  • Zásobování energií: 220–240 V, 50 Hz
  • Připojení nožního spínače: Ano
  • Velikost / rozměr: 0,23 X 0,23 X 0,08 M
  • parita: Žádné
  • Rozhraní: D-SUB 9
  • Zastavovací bity: 1

Rozsah dodávky:

V kartonové krabici s napájecím adaptérem (model CEE)