Piston ring pliers

Nr art.: 6397100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. a 30 mm
Rozstaw maks. a 60 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Właściwości Śruba oporowa regulowana
Materiał stal
Powierzchnia niklowane
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita L 210 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6397100
EAN / GTIN 4010886639719
Numer producenta 6397100
Numer L L60160 3599
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With adjusting screw
  • Bright nickel-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping range (min./max.): 30-60
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: Bright nickel-plated
  • Total length [inch]: 8.1/4
  • Total length [mm]: 210 mm
  • VDE certified: no