Pince pour segment de piston

Réf.: 6397100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Capacité de serrage min. a 30 mm
Ecartement max. a 60 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Sommaire pièce unique
Type de produit pince non spécifiée
Caractéristiques vis de butée réglable
Matériau Acier
Surface nickelage
Procédé de fabrication forgeage
Longueur totale L 210 mm

Identification et classification

Référence article 6397100
EAN / GTIN 4010886639719
Réf. fabricant 6397100
Article hors catalogue L60160 3599
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec vis de réglage
Nickelée brillante

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [inch]: 8.1/4
  • Longueur totale [mm]: 210 mm
  • Surface: Nickelé brillant
  • Plage de serrage (min./max.): 30-60
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non