Entry and exit aids

Nr art.: 63965
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Accessories for ladders

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63965
EAN / GTIN 4031405639652
Numer producenta 063965
Numer L L90240 35
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Zestaw montażowy do stopni wyjściowych o rozstawie 250 lub 300 mm
  • Stopień wyjściowy ze szczeliną 250 mm daje szczelinę 350 i 450 mm
  • Stopień wyjściowy ze szczeliną 300 mm daje szczelinę 400 i 500 mm
  • Zmienny montaż poprzez szczelinowe otwory
  • Materiał: stal ocynkowana ogniowo

Cecha szcz.:

  • Szerokość zewnętrzna: 340 mm
  • Wysokość: 90 mm
  • Długość: 505 mm
  • Materiał: stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi