Prodloužení výstupního schůdku z pozinkované oceli šířka 500 mm

Artiklové číslo: 63965
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63965
EAN / GTIN 4031405639652
Číslo výrobce 063965
L-číslo L90240 35
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Prodlužovací sada pro výstupní schůdky s rozměry mezery 250 nebo 300 mm
  • Výstupní krok s rozměrem mezery 250 mm má za následek rozměry mezery 350 a 450 mm
  • Výstupní krok s rozměrem mezery 300 mm má za následek rozměry mezery 400 a 500 mm
  • Variabilní montáž drážkovými otvory
  • Materiál: Žárově pozinkovaná ocel

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 340 mm
  • Výška: 90 mm
  • Délka: 505 mm
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem