Tussenplatform, opvouwbaar

Artikelnummer: 63960
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63960
EAN/GTIN 4031405639607
Nummer fabrikant 063960

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kan worden gebruikt als rustplatform voor enkeltraps ladders. Bevestigd aan de achterafscherming door middel van een extra steun. Er wordt een beugel meegeleverd.
  • Afmetingen ca. 600 x 300 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Platformbreedte: 600 mm
  • Platformlengte: 300 mm