• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Odlewana butelka z pompką do rozpryskiwania oleju, 300 ml

Nr art.: 6390520

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Wysokość pojemnika 70 mm
Rodzaj produktu Olejarka
Materiał pojemnika stal
Pojemność 300 ml

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6390520
EAN / GTIN 4010886639054
Numer producenta 6390520
Numer L L60160 4581
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Solidna konstrukcja odlewana z pompą

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość [mm]: 135 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 70 mm
  • Długość całkowita [mm]: 330 mm
  • l: 0,3
  • Pint: 5/8
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie