Aceitera

Número de artículo: 6390520
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Altura del recipiente 70 mm
Tipo de producto Aceitera para engrase
Material envase Acero
Capacidad 300 ml

Identificación y clasificación

Número de artículo 6390520
EAN / GTIN 4010886639054
Número del fabricante 6390520
Número L L60160 4581
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Diseño robusto de hierro fundido con bomba

Característica:

  • Anchura total [mm]: 135 mm
  • Altura total [mm]: 70 mm
  • Longitud total [mm]: 330 mm
  • Litro: 0,3
  • Pinta: 5/8
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no