Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 16-elem., Typ: 6

Nr art.: 637718 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
831 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 16 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 10-34

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 16
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 10-34 mm
Opakowanie kasecie z tworzywa ABS
długość 407 mm
szerokość 227 mm
wysokość 62 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 6-kątny
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637718 6
EAN / GTIN 4062406230807
Numer producenta 637718 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.
z nasadkami 6-kątnymi nr 642220.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 − M22.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki: 13 szt., wielk. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 przedłużki: nr 641020 rozm. 130; 255
1 grzechotka: Nr 640190
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS