Przedłużka, 3/8 cala z pełną izolacją VDE, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 637685 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
109 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 125 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
powierzchnia z tworzywa sztucznego, izolowane
z QuickRelease nie
Rodzaj produktu Przedłużka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637685 125
EAN / GTIN 4067263112761
Numer producenta 637685 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z izolacją z tworzywa sztucznego do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Wskazówka:

Do prac pod napięciem do 1000 V. W strefach bezpieczeństwa można łączyć ze sobą tylko całkowicie izolowane narzędzia (nr 637681637689).

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Narzędzia i komponenty do pracy na elementach przewodzących prąd o napięciu do 1000 V. Wyłącznie do użytku z komponentami systemu VDE HOLEX.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać modyfikacji narzędzi ani komponentów.
  • Nie łączyć z nieodpowiednimi komponentami innych producentów.
  • Nie stosować na elementach przewodzących prąd o napięciu wyższym niż 1000 V.