{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge gesamt L | 125 mm | |
| Antrieb | Innenvierkant | |
| Abtrieb | Vierkant | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Geprüft bis | 1 000 V | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Farbe | gelb; rot | |
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 3/8 Zoll | |
| Größe Abtrieb, Vierkant | 3/8 Zoll | |
| Produktart | Verlängerung |
| Artikelnummer | 637685 125 | |
| EAN / GTIN | 4067263112761 | |
| Herstellernummer | 637685 125 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |