{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 250 mm | |
| Napęd | Czworokąt zewnętrzny | |
| Człon | Stempel czworokątny | |
| Norma | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny | 3/8 cala | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 637685 250 | |
| EAN / GTIN | 4067263112778 | |
| Numer producenta | 637685 250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |