{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles | |
| Longueur totale L | 45 mm | |
| Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Taille entraînement, carré femelle | 3/8 pouce | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 14 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles | 24 mm | |
| Type de produit | douille | |
| Surface | avec chromage | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | carré femelle |
| Référence article | 637656 14 | |
| EAN / GTIN | 4007555300148 | |
| Réf. fabricant | 300148 | |
| Fabricant/personne responsable | Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com |