Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala wersja długa, z głowicą, 6-kątny: 8mm

Nr art.: 637613 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
722 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątny (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L 100 mm
Średnica zewnętrzna D 18 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Metoda produkcji kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 8 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 7422
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637613 8
EAN / GTIN 4069515007542
Numer producenta 637613 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.