Douillestournevis courte 3/8 longues, avec tête sphérique, Hexagonal: 8mm

Réf.: 637613 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
759 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit douille tournevis
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Longueur totale L 100 mm
Diamètre extérieur D 18 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Procédé de fabrication forgeage
Taille entraînement, carré femelle 3/8 pouce
Ouverture, pour vis à six pans creux 8 mm
Particularité, pour vis à six pans creux tête sphérique
Surface avec chromage
Norme DIN 7422
Transmission carré femelle

Identification et classification

Référence article 637613 8
EAN / GTIN 4069515007542
Réf. fabricant 637613 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Lame en acier de haute qualité, non revêtue.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.