Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie, profil Torx®: TX25

Nr art.: 637560 TX25
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
394 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Człon Do śrub TORX® wewn.
Długość całkowita L 50 mm
wymiar profilu 4,4 mm
Materiał Chromowa stal stopowa
Metoda produkcji kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX25
Średnica zewnętrzna, Do śrub TORX® wewn. 17,8 mm
Powierzchnia Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym
Norma DIN 3120; DIN 7422
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637560 TX25
EAN / GTIN 4018754002849
Numer producenta 02100025
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.
Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowane niełuszcząco na podłożu niklowym.