{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Nasadka wkrętakowa | |
| Człon | Do śrub TORX® wewn. | |
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 18 mm | |
| wymiar profilu | 8,8 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Metoda produkcji | kute | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/8 cala | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX50 | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3120 | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 637553 TX50 | |
| EAN / GTIN | 4062406235413 | |
| Numer producenta | 637553 TX50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |