3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams ilgas, Torx® profilis: TX50

Prekės Nr.: 637553 TX50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
446 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Profilio dydis 8,8 mm
Tinka darbui staklėmis taip
Gamintojo metodas kaldint.
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 3/8 colio
Išorinis skersmuo 18 mm
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX® varžtams TX50
Produkto rūšis atsuktuvo galvutė
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN 3120
Bendras ilgis 100 mm
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Perdava vidiniams TORX® varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 637553 TX50
EAN / GTIN 4062406235413
Gamintojo numeris 637553 TX50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.