Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala długie, profil Torx®: TX40

Nr art.: 637553 TX40
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
367 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Człon Do śrub TORX® wewn.
Długość całkowita L 100 mm
Średnica zewnętrzna D 18 mm
wymiar profilu 6,6 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Do zastosowania maszynowego tak
Metoda produkcji kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX40
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3120
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637553 TX40
EAN / GTIN 4062406235390
Numer producenta 637553 TX40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.