Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx® largo, Perfil Torx®: TX40

Número de artículo: 637553 TX40
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
333 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de destornillador
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Longitud total L 100 mm
Diámetro exterior D 18 mm
Medida de perfil 6,6 mm
Material acero al cromo-vanadio
Para uso en máquina sí
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX40
Superficie cromado/a
Norma DIN 3120
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 637553 TX40
EAN / GTIN 4062406235390
Número del fabricante 637553 TX40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.