• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Nasadki do świec zapłonowych, 3/8 cala 20,8 mm

Nr art.: 637340 20,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 20,8 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
⌀ po stronie napędu 27,2 mm
długość 65 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
przytrzymywacz do świec zapłonowych sprężyna koronowa
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 637340 20,8
EAN / GTIN 4000896040674
Numer producenta 880KF

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Nasadki kluczy nasadowych 6-kątne.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.