Douille pour bougies d'allumage, 3/8 pouce 20,8 mm

Réf.: 637340 20,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 3/8

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 20,8 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
⌀ côté réception 27,2 mm
Longueur 65 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Mécanisme de retenue pour bougies d'allumage Ressort à couronne
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637340 20,8
EAN / GTIN 4000896040674
Réf. fabricant 880KF

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Douilles 6 pans.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange