Dop voor bougies, 3/8 inch 20,8 mm

Artikelnummer: 637340 20,8
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 20,8 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
⌀ uitgangzijde 27,2 mm
Lengte 65 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Klemmechanisme voor bougies Kroonveer
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637340 20,8
EAN/GTIN 4000896040674
Nummer fabrikant 880KF

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
6-kant doppen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen