Tyrolit cut-off wheel LONGLIFE cranked 125x2,5x22,23 mm A30 PREMIUM steel

Nr art.: 637072
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta PREMIUM LONGLIFE

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637072
EAN / GTIN 9003176370725
Numer producenta 637072
Numer L L50150 6
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM LONGLIFE cut-off wheel for the angle grinder has been specially developed for long-lasting cutting applications.
  • With its powerful design, it is the ideal tool for cutting steel and stainless steel.
  • Made from extra high quality materials, it has been optimized for extra durability.
  • Get the job done efficiently with this unique cut-off wheel.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Specification: A 30 S- BFX A
  • Main dimension: D x U x H = 125 x 2,5 x 22,23

Zaleta:

  • Maximum lifetime thanks to LONGLIFE technology
  • Extremely short working times thanks to excellent cutting ability and a low thermal load on the workpiece (heat build-up)
  • No reworking, such as cleaning or deburring, required

Zastosowanie:

  • 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation
  • 2.0 to 3.0 mm for longest lifetime and maximum stability

Materiał:

  • Steel
  • Steel

Pasuje do:

  • Angle grinder

Zalecenie:

  • 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation
  • 2.0 to 3.0 mm for longest lifetime and maximum stability

Wskazówka:

  • For machining different steel grades
  • For cutting metal sheets, profiles, pipes, rods and solid material