Rezalni kolut LONGLIFE 125x2,5x22,23 mm z ročico A30S PREMIUM jeklo

Št. art.: 637072
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kosi
  • Koraki naročila: 25 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca PREMIUM LONGLIFE

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 637072
EAN/GTIN 9003176370725
Številka proizvajalca 637072
L-število L50150 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

Rezalni kolut PREMIUM LONGLIFE za kotne brusilnike je bil posebej razvit za dolgotrajno rezanje. S svojo visoko zmogljivo zasnovo je idealno orodje za rezanje jekla in nerjavnega jekla. Izdelan je iz posebno visokokakovostnih materialov in je optimiziran za posebno dolgo življenjsko dobo. S tem edinstvenim rezalnim diskom boste delo opravili učinkovito.

Lastnosti:

  • Oblika: 42 REZALNI KOLUT, VALOVIT, TKAN
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Primerno za materiale: jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : A 30 S- BFX A
  • Dimenzije (D x U x V): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Premer: 125 mm
  • Debelina: 2,5 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Najdaljša življenjska doba zaradi tehnologije LONGLIFE
  • Najkrajši delovni čas zaradi odlične rezalne sposobnosti in nizke toplotne obremenitve obdelovanca (kopičenje toplote)
  • Ni potrebna ponovna obdelava, na primer čiščenje ali odstranjevanje ostrin

Uporaba:

  • Za obdelavo jekel različnih kakovosti
  • Za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov

Material:

  • Jeklo

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Priporočilo:

  • 1,0 do 1,9 mm za izjemno hitro rezanje in minimalno nastajanje ostružkov
  • 2,0 do 3,0 mm za največjo vzdržljivost in stabilnost

Posebne lastnosti:
  • Popolnoma primeren za rezanje jekla
  • Optimiziran za posebno dolgo življenjsko dobo
  • Ni potrebna ponovna obdelava

Opomba:

  • Za obdelavo jekel različnih kakovosti
  • Za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov