Tyrolit disco da taglio LONGLIFE conico 125x2,5x22,23 A30 PREMIUM acciaio

Codice art.: 637072
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 25 articoli
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
Denominazione originale prodotto PREMIUM LONGLIFE

Identificazione e classificazione

Codice articolo 637072
EAN / GTIN 9003176370725
Codice del produttore 637072
Numero-L L50150 6
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Il disco da troncatura Premium LONGLIFE per smerigliatrici angolari è stato sviluppato appositamente per applicazioni di taglio prolungate.
  • Grazie al suo design efficiente, è l'utensile ideale per il taglio di acciaio e acciaio inossidabile.
  • Realizzato con materiali di alta qualità, è stato ottimizzato per una durata particolarmente lunga.
  • Con questo disco da troncatura unico nel suo genere, il lavoro viene svolto in modo efficiente.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: A 30 S- BFX A
  • Dimensione: D x U x H = 125 x 2,5 x 22,23

Vantaggi:

  • Massima durata grazie alla tecnologia LONGLIFE
  • Tempi di lavoro minimi grazie a una capacità di taglio ottimale e un ridotto carico termico (formazione di calore) sul pezzo da lavorare
  • Non sono necessari lavori di ritocco, come pulizia o sbavatura

Uso:

  • Per la lavorazione di diverse qualità dell'acciaio
  • Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi

Materiale:

  • Acciaio
  • Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Da 1,0 a 1,9 mm per tagli estremamente veloci e la minima formazione di bava
  • Mole troncatrici da 2,0 a 3,0 mm per la massima durata e stabilità

Nota:

  • Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio
  • Per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiale pieno