Nasadka 12-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 8mm

Nr art.: 637029 8
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
830 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 8 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
⌀ po stronie napędu 11,8 mm
długość 25,5 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 12-kątny
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637029 8
EAN / GTIN 4062406060930
Numer producenta 637029 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem HT-drive nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.