• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Tommy bar

Nr art.: 6360530
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Metoda wykonania kute
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Średnica zewnętrzna, Stempel czworokątny 8 mm
Rodzaj produktu Przetyczki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Norma DIN 2324
Długość całkowita 175 mm
Napęd Uchwyt
Człon Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6360530
EAN / GTIN 4010886636053
Numer producenta 6360530
Numer L L60160 5648
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With rubber retaining piece and offset holes
  • Forged and hardened, chrome-plated
  • With angular turning pin 49 D Ø 8 mm
  • Seamless precision steel pipe according to DIN 2391-ST 55, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • Diameter 1 [mm]: 8
  • Total length [mm]: 175 mm
  • Contents (number of pieces): 1 pcs.
  • Material: DT55
  • Net weight [kg]: 0,073 kg
  • Standard: DIN 2391
  • Surface: chrome-plated