Keresztmarkolat, 3/8 col QuickRelease 165 mm

Cikkszám: 635750 165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Teljes hossz 165 mm
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 635750 165
EAN / GTIN 4018754151004
Gyártó száma 12071000

Leírás

Kivitel:

Eltolható csúszófejjel.
A QuickRelease reteszelő rendszer megakadályozza a szerszám véletlenszerű kioldódását vagy leesését.

Szabvány:

DIN 3122-A 10
Külső négyszög DIN 3120-A 10 szerint, rugós golyóval, belső négyszöghöz DIN 3120-C 10 szerint, horonyokkal.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.