Toldószár, 3/8 col „Wobble-Fix“, Teljes hossz: 75mm

Cikkszám: 635635 75
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8
  • Négyszög Wobble-Fix-szel: Billentési szög

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 75 mm
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Négyszög Wobble-Fix-szel Billentési szög
Termék fajtája Extensionrod

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 635635 75
EAN / GTIN 4991644062331
Gyártó száma 3763-75

Leírás

Kivitel:

Két fokozatú toldószár. A billenthető toldószár reteszeléssel rögzíthető (15°-ig).

Szabvány:

Külső négyszögek DIN 3120-A 10 szerint, rugós golyóval; belső négyszög DIN 3120-C 10 szerint, horonnyal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz