Morse taper MK 3 / B 18

Nr art.: 635126000
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
Rodzaj produktu Reducing adapter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 635126000
EAN / GTIN 4007430427892
Numer producenta 635126000
Numer L L01750 500
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Hardened and ground
  • For chuck with female taper
  • According to DIN 238

Cecha szcz.:

  • Outside Ø Morse cone: MK 3
  • Chuck cone: B 18
  • Total length of mandrel: 141 mm
  • Weight: 0.32 kg