Mandrină conică MK 3 / B 18

Cod articol.: 635126000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea totală 141 mm
Prindere pe partea utilajului MK3
Diametru de strângere 18 mm
Greutate 0,32 kg
Standard DIN 228
Tip produs Corp de bază pentru vârfuri de centrare interschimbabile

Identificare și clasificare

Cod articol 635126000
EAN / GTIN 4007430427892
Număr producător 635126000
L-Număr L01750 500
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Opis:

  • Kaljeno in brušeno
  • Za vpenjalno držalo vrtalnika z notranjim konusom
  • V skladu z DIN 238

Lastnosti:

  • Zunaj Ø Morse stožec: MK 3
  • Chuck cone: B 18
  • Skupna dolžina trna: 141 mm
  • Teža: 0,32 kg