{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 97 mm | |
| Uchwyt po stronie maszyny | MK1 | |
| Z gwintem wyciskowym | nie | |
| Z powierzchniami mocującymi | zak | |
| Z amortyzacją | nie | |
| Długość użytkowa L2 | 97 mm | |
| Średnica mocowania D1 | 16 mm | |
| Masa | 0,09 kg | |
| Norma | DIN 228 | |
| Rodzaj produktu | Korpus podstawy do wymiennych kłów centrujących |
| Numer artykułu | 635105000 | |
| EAN / GTIN | 4007430427724 | |
| Numer producenta | 635105000 | |
| Numer L | L01750 807 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |