{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 97 mm | |
| Upínač na straně stroje | MK1 | |
| S odtlačovacím závitem | ne | |
| Se upínacími plochami | ano | |
| S absorpcí nárazů | ne | |
| Užitná délka L2 | 97 mm | |
| Upínací průměr D1 | 16 mm | |
| Hmotnost | 0,09 kg | |
| Norma | DIN 228 | |
| Druh produktu | Základní těleso pro výměnné středicí hroty |
| Katalogové číslo | 635105000 | |
| EAN / GTIN | 4007430427724 | |
| Číslo výrobce | 635105000 | |
| L-číslo | L01750 807 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |