Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 37-elem., Typ: 12

Nr art.: 634800 12

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 37 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 634800 12
EAN / GTIN 4045197955906
Numer producenta 634800 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gniazda i czopy / złącza wg DIN 3122/3123; nasadki wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M12, śrub TORX® zewn. z gwintem M4 − M12, śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 − M12, śrub TORX® wewn. z gwintem M3 − M8.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

nasadki 12-kątne: 11 szt. wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
nasadki do śrub Torx®: 7 szt. wielk. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
nasadki 6-kątne,: 6 szt. wielk. 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
nasadki 6-kątne do śrub Torx®: 8 szt. wielk. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Uchwyt poprzeczny: 1 sztuka
przedłużki: 2 szt. wielk. 75, 240 mm
przegub Cardana: 1 sztuka
grzechotka: 1 szt. nr 635025
Przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

Odpowiednie produkty