• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 37dílná, Typ: 12

Artiklové číslo: 634800 12

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 37 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 634800 12
EAN / GTIN 4045197955906
Číslo výrobce 634800 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M12, pro vnější TORX® se závitem M4 − M12, pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 − M12, pro vnitřní TORX® se závitem M3 − M8.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hran: 11 ks vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Nástrčné hlavice pro Torx®: 7 ks vel. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
6-hranné zástrčné hlavice: 6 ks vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
Zástrčné hlavice pro Torx®: 8 ks vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Vratidlo: 1 ks
Prodloužení: 2 ks vel. 75, 240 mm
Kardanův kloub: 1 ks
Ráčna: 1 ks č. 635025
Uložení v: ABS plastový box