Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 25-elem., Typ: 6

Nr art.: 634313 6

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 25 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 634313 6
EAN / GTIN 4045197219329
Numer producenta 634313 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gniazda i czopy / złącza wg DIN 3122/3123; nasadki wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
Z nasadkami 6-kątnymi nr 637230.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M12, świec zapłonowych oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M12.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

Nasadki 12-kątne lub 6-kątne: 11 szt. wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Nasadki do świec zapłonowych: 2 szt. nr 637330, rozm. 16; 20,8
nasadki 6-kątne: 7 szt. nr 637630 rozm. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635730
przedłużki: 2 szt. nr 635430, rozm. 75; 240
przegub Cardana: 1 szt. nr 636230
grzechotka: 1 szt. nr 635030
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS