Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 25-dílná, Typ: 6

Artiklové číslo: 634313 6

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 25 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 634313 6
Číslo výrobce 634313 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Con vasos de 6 caras n.º 637030.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 − M12 para bujías y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M12.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 o de 6 caras: 11 ud. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm
Insertos para llaves de vaso para bujías: 2 uds. n.º 637330 tam. 16; 20,8
Vasos de punta de 6 caras: 7 uds. n.º 637630 tam. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Mango transversal: 1 ud. n.º 635730
Prolongaciones: 2 uds. n.º 635430 tam. 75; 240
Articulación cardán: 1 ud. n.º 636230
Carraca: 1 ud. n.º 635030
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS