• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 25-teilig, Typ: 6

Artikel-Nr.: 634313 6

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 25 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 634313 6
EAN / GTIN 4045197219329
Herstellernummer 634313 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637230.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M12, für Zündkerzen und für Innensechskantschrauben mit Gewinde M4 − M12.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant bzw. 6-kant: 11 St. Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 2 St. Nr. 637330 Gr. 16; 20,8
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 7 St. Nr. 637630 Gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Quergriff: 1 St. Nr. 635730
Verlängerungen: 2 St. Nr. 635430 Gr. 75; 240
Kardangelenk: 1 St. Nr. 636230
Knarre: 1 St. Nr. 635030
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Passende Produkte