Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 19-elem., Typ: 12

Nr art.: 633913 12

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 19 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 633913 12
EAN / GTIN 4045197955890
Numer producenta 633913 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
Z nasadkami 12-kątnymi podobnie do nr 637030.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M14.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

Nasadki: 14 szt.
wielk. 8; 9; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 21; 22 mm
Uchwyt poprzeczny: 1 szt.
Przedłużki: 2 szt. wielk. 75; 240 mm
Przegub Cardana: 1 szt.
Grzechotka: 1 szt.
Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS