Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 19 buc., Tip: 12

Cod articol.: 633913 12

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 19 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 633913 12
Număr producător 633913 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Cu chei tubulare bi-hexagonale similare Cod 637030.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M5 − M14.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare: 14 buc.
Ref. 8; 9; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 21; 22 mm
Mâner tip T: 1 buc.
Prelungitoare: 2 buc. Ref. 75; 240 mm
Articulaţie cardanică: 1 buc.
Clichet: 1 buc.
Păstrare în: Cutie din plastic ABS