Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 19 piezas, Tipo: 12

Número de artículo: 633913 12

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 19 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 633913 12
EAN / GTIN 4045197955890
Número del fabricante 633913 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Con insertos para llaves de vaso de 12 caras, similar a n.º 637030.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 − M14.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 14 uds.
tam. 8; 9; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 21; 22 mm
Mango transversal: 1 ud.
Prolongaciones: 2 uds. tam. 75; 240 mm
Articulación cardán: 1 ud.
Carraca: 1 ud.
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS