Dźwignia do montażu 12″, 305 mm

Nr art.: 6332400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Łyżki stalowe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 305 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6332400
EAN / GTIN 4010886633243
Numer producenta 6332400
Numer L L60160 440
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Profilowany kształt, wykonany z litego kutego metalu
Z osłonami do felg z metalu lekkiego
GEDORE – stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość [mm]: 21 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 12 mm
  • Długość całkowita [cal]: 12
  • Długość całkowita [mm]: 305 mm
  • Materiał: 31CrV3
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie